{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 1-13 mm | |
Alojamento | BT 50 A = 100 | |
Norma de alojamento | JIS B6339; JIS B6339 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Área de aperto | 1 mm - 13 mm | |
Projeção medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 34 mm | |
Porca de aperto ER sobressalente | 20 | |
Chave de aperto ER | 20 | |
Tipo de produto | Portapinzas de sujeción |
Número do artigo | 302828 20 | |
EAN/GTIN | 4062406100308 | |
Número do fabricante | 302828 20 |