{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para pinças de aperto ER | 32 | |
⌀ de fixação D1 | 2-20 mm | |
Alojamento | BT 50 corto | |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 en 20 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Área de aperto | 2 mm - 20 mm | |
Projeção medida A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Porca de aperto ER sobressalente | 32 | |
Chave de aperto ER | 32 | |
Tipo de produto | Portapinzas de sujeción |
Número do artigo | 302818 32 | |
EAN/GTIN | 4045197944849 | |
Número do fabricante | 302818 32 |