{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 1-16 mm | |
Alojamento | BT 50 corto | |
Norma de alojamento | JIS B6339; JIS B6339 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Área de aperto | 1 mm - 16 mm | |
Projeção medida A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Porca de aperto ER sobressalente | 25 | |
Chave de aperto ER | 25 | |
Tipo de produto | Portapinzas de sujeción |
Número do artigo | 302817 25 | |
EAN/GTIN | 4062406100872 | |
Número do fabricante | 302817 25 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mandril de pinça de aperto ER Forma AD 25
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
75,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
60 peças em stock
129,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
130,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
91,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
119,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | BT 50 corto | HSK-A 40 | HSK-E 40 curto | BT 50 corto | BT 50 corto |
Norma de alojamento | JIS B6339; JIS B6339 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 |
Projeção medida A | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
⌀ exterior D | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Área de aperto | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm |
Estratégia de maquinagem | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Tipo de produto | Portapinzas de sujeción | Mandril de pinça de aperto | Mandril de pinça de aperto | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción |