{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para pinças de aperto ER | 16 | |
Alojamento | BT 40 A = 160 | |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 en 20000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Área de aperto | 0,5 mm - 10 mm | |
Projeção medida A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Porca de aperto ER sobressalente | 16 | |
Chave de aperto ER | 16 | |
Tipo de produto | Portapinzas de sujeción |
Número do artigo | 302800 16 | |
EAN/GTIN | 4250122612261 | |
Número do fabricante | 406.02.10.160 |