{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para pinças de aperto ER | 32 | |
Alojamento | BT 40 A = 100 | |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 20000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Área de aperto | 2 mm - 20 mm | |
Projeção medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Porca de aperto ER sobressalente | 32 | |
Chave de aperto ER | 32 | |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto |
Número do artigo | 302780 32 | |
EAN/GTIN | 4250122612292 | |
Número do fabricante | 406.02.20.100 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de pinça de aperto ER Forma ADB 32
sob pedido
Em stock
80 peças em stock
74,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
123 peças em stock
95,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
75,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 30 A = 100 |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
⌀ exterior D | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
para pinças de aperto ER | 32 | 32 | 32 |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 20000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 |
Estratégia de maquinagem | HSC | HSC | HSC |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto | Mandril de pinça de aperto | Mandril de pinça de aperto |