{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 1-16 mm | |
Alojamento | BT 40 A = 100 | |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Área de aperto | 1 mm - 16 mm | |
Projeção medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Porca de aperto ER sobressalente | 25 | |
Chave de aperto ER | 25 | |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto |
Número do artigo | 302767 25 | |
EAN/GTIN | 4062406230050 | |
Número do fabricante | 302767 25 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de pinça de aperto ER Forma AD 25
sob pedido
Em stock
386 peças em stock
60,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
142 peças em stock
90,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
115,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
138 peças em stock
91,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Projeção medida A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Área de aperto | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm |
Estratégia de maquinagem | HSC | HSC | HSC | HSC |
Porca de aperto ER sobressalente | 25 | 25 | 25 | 25 |
Chave de aperto ER | 25 | 25 | 25 | 25 |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto | Mandril de pinça de aperto | Mandril de pinça de aperto | Mandril de pinça de aperto |