{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 3-26 mm | |
Alojamento | BT 40 curto | |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 18000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Área de aperto | 3 mm - 26 mm | |
Projeção medida A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 63 mm | |
Porca de aperto ER sobressalente | 40 | |
Chave de aperto ER | 40 | |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto |
Número do artigo | 302757 40 | |
EAN/GTIN | 4062406101046 | |
Número do fabricante | 302757 40 |