{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para pinças de aperto ER | 16 | |
Alojamento | BT 30 A = 100 | |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Área de aperto | 0,5 mm - 10 mm | |
Projeção medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Porca de aperto ER sobressalente | 16 | |
Chave de aperto ER | 16 | |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto |
Número do artigo | 302752 16 | |
EAN/GTIN | 4067263002536 | |
Número do fabricante | 302752 16 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandril de pinça de aperto ER Forma AD 16
sob pedido
Em stock
140 peças em stock
74,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
59 peças em stock
95,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
⌀ exterior D | 28 mm | 28 mm |
Forma | AD | AD |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Área de aperto | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm |
Estratégia de maquinagem | HSC | HSC |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto | Mandril de pinça de aperto |