{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para pinças de aperto ER | 25 | |
⌀ de fixação D1 | 1-16 mm | |
Alojamento | BT 30 A = 60 | |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Área de aperto | 1 mm - 16 mm | |
Projeção medida A | 60 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Porca de aperto ER sobressalente | 25 | |
Chave de aperto ER | 25 | |
Tipo de produto | Portapinzas de sujeción |
Número do artigo | 302745 25 | |
EAN/GTIN | 4045197944771 | |
Número do fabricante | 302745 25 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de pinça de aperto ER Forma AD 25
sob pedido
Em stock
86 peças em stock
69,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
211,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
74 peças em stock
85,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | BT 30 A = 60 | PSC 63 curto | BT 30 curto |
Projeção medida A | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ exterior D | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
para pinças de aperto ER | 25 | 25 | 25 |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 |
Estratégia de maquinagem | HSC | HSC | HSC |
Tipo de produto | Portapinzas de sujeción | Mandril de pinça de aperto | Mandril de pinça de aperto |