Mandril de superfície Forma ADB 6

N.º do artigo: 302670 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 6359
  • Norma de alojamento: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 6,3 a 15000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 6 mm
Alojamento BT 50 A = 160
Norma DIN 6359
Norma de alojamento JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 6,3 a 15000 min-1
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HPC
Projeção medida A 160 mm
⌀ exterior D 25 mm
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 6
Tipo de produto Mandril de superfície

Números de identificação e classificações

Número do artigo 302670 6
EAN/GTIN 4250122615675
Número do fabricante 506.04.06.160

Descrição

Ejecución:

Todas as hastes brunidas.

Aplicación:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais segundo a norma DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Partes opcionales:

Pinos de aperto (AB) n.º 308760308802, chaves de aperto AB n.º 308820308835.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta