{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 18 mm | |
Alojamento | BT 50 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 16 | |
Tipo de produto | Mandril de superfície |
Número do artigo | 302655 18 | |
EAN/GTIN | 4062406100209 | |
Número do fabricante | 302655 18 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandril de superfície Forma ADB com furo no canal de refrigeração 18
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
119,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
87,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Projeção medida A | 100 mm | 100 mm |
⌀ exterior D | 50 mm | 50 mm |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de fixação D1 | 18 mm | 18 mm |
Tipo de produto | Mandril de superfície | Mandril de superfície |