{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área de aperto | 2,5 mm - 16 mm | |
Alojamento | SK 50 | |
Norma de alojamento | DIN 2080 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 en 15 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 50 µm | |
binário de aperto máximo Md máx. | ≤ 14 Nm | |
Projeção medida A | 85 mm | |
Chave de aperto sobresselente | SW6 | |
⌀ exterior D | 56 mm | |
Tipo de produto | Portabrocas corto |
Número do artigo | 302575 2,5-16 | |
EAN/GTIN | 4045197931849 | |
Número do fabricante | 302575 2,5-16 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Mandril curto Forma A 2,5-16
sob pedido
Em stock
53 peças em stock
340,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
252,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma de alojamento | DIN 2080 | DIN 2080 |
Projeção medida A | 85 mm | 85 mm |
⌀ exterior D | 56 mm | 56 mm |
Chave de aperto sobresselente | SW6 | SW6 |
Forma | A | A |
Área de aperto | 2,5 mm - 16 mm | 2,5 mm - 16 mm |
Tipo de produto | Portabrocas corto | Portabrocas corto |