{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 40 mm | |
Alojamento | SK 40 A = 52 | |
Norma | DIN 6358 | |
Norma de alojamento | DIN 2080 | |
Concentricidade | ≤ 6 µm | |
Projeção medida A | 52 mm | |
Comprimento total L | 172 mm | |
Comprimento do mandril porta-fresas L3 com anel arrastador | 27 mm | |
Comprimento do mandril porta-fresas L4 | 41 mm | |
Rosca M | M16 | |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 40 | |
Anel arrastador sobressalente n.º 309870 | 40 | |
chave especial adequada n.º 309840 | 40 | |
Tipo de produto | Cono portafresas |
Número do artigo | 302505 40 | |
EAN/GTIN | 4062406111076 | |
Número do fabricante | 302505 40 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Mandril porta-fresas combinado 40
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
64,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
80,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma de alojamento | DIN 2080 | DIN 2080 |
Comprimento total L | 172 mm | 209 mm |
Rosca M | M16 | M24 |
Concentricidade | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
⌀ de fixação D1 | 40 mm | 40 mm |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 40 | 40 |
Tipo de produto | Cono portafresas | Cono portafresas |