Mandril de pinça de aperto ER, SK 40, para tamanho de pinças de aperto ER: 40

N.º do artigo: 302465 40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
21 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tamanho de pinças de aperto ER Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: DIN 2080
  • Concentricidade: ≤ 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para pinças de aperto ER 40
Alojamento SK 40
Norma de alojamento DIN 2080
Concentricidade ≤ 3 µm
Área de aperto 4 mm - 26 mm
Projeção medida A 80 mm
⌀ exterior D 63 mm
Rosca M M16
Porca de aperto ER sobressalente 40
Tipo de produto Mandril de pinça de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 302465 40
EAN/GTIN 4250122600114
Número do fabricante 401.02.26.80

Descrição

Aplicación:

Para fixar ferramentas com haste cilíndrica em pinças de aperto ER/ESX segundo a norma ISO 15488-B.

Partes opcionales:

Pinças de aperto ER n.º 308981309040, insertos ER n.º 309024309320, chaves de aperto ER n.º 309680309740.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta