{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 8 mm | |
Alojamento | SK 40 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma de alojamento | DIN 2080 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Projeção medida A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Comprimento total L | 143 mm | |
Rosca M | M16 | |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 8 | |
Tipo de produto | Mandril de superfície |
Número do artigo | 302425 8 | |
EAN/GTIN | 4062406110055 | |
Número do fabricante | 302425 8 |