Extensão de mandril de contração 3°, amortecimento antioscilação 20/12

N.º do artigo: 302415 20/12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ d/⌀ D1 Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sim, com 80 bar máx.
  • Oscilação: amortecido

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ do furo D1 12 mm
⌀ da haste d 20 mm
Comprimento total L 210 mm
Refrigeração interior sim, com 80 bar máx.
Oscilação amortecido
⌀ D2 18 mm
Tipo de produto Extensão

Números de identificação e classificações

Número do artigo 302415 20/12
EAN/GTIN 4045197701398
Número do fabricante 302415 20/12

Descrição

Ejecución:

Perfurado para fornecimento de refrigerante interno (ICZ) até um máximo de 80 bar. Inclui parafuso de ajuste de comprimento. Um núcleo de metal duro montado na extensão amortece as vibrações e, assim, reduz as vibrações.
N.º de rotações máximo admissível 8000 rpm.

Ventaja:

  • Evitar vibrações no sistema de fixação.
  • Melhores superfícies da peça de trabalho.
  • Melhoria da vida útil da ferramenta.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta