Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Extensão de mandril de contração 4,5° sem parafuso de ajuste longitudinal, com furos do canal de refrigeração 25/10

N.º do artigo: 302414 25/10

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ d/⌀ D1 Preço unitário com IVA
  • Furo do canal de refrigeração: sem fecho

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ do furo D1 10 mm
⌀ da haste d 25 mm
Comprimento total L 160 mm
Furo do canal de refrigeração sem fecho
⌀ D2 20 mm
Tipo de produto Extensão

Números de identificação e classificações

Número do artigo 302414 25/10
Número do fabricante 302414 25/10

Descrição

Ejecución:

Perfurado para fornecimento de refrigerante interno (ICZ).
Sem parafuso de ajuste de comprimento, curto e com furos do canal de refrigerados (sem fecho).

Aplicación:

Para utilização em mandril de encaixe por contração, /mandril de expansão hidráulica e mandril de pinça de aperto ER.

Nota:

N.º de rotações máximo admissível 8000 rpm.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta