Extensão de mandril de contração 4,5° sem parafuso de ajuste longitudinal 12/3

N.º do artigo: 302413 12/3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
18 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ d/⌀ D1 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ do furo D1 3 mm
⌀ da haste d 12 mm
Comprimento total L 210 mm
⌀ D2 8 mm
Tipo de produto Extensão

Números de identificação e classificações

Número do artigo 302413 12/3
EAN/GTIN 4062406544744
Número do fabricante 302413 12/3

Descrição

Ejecución:

Perfurado para fornecimento de refrigerante interno (ICZ).
Sem parafuso de ajuste de comprimento, médio.

Aplicación:

Para utilização em mandril de encaixe por contração, /mandril de expansão hidráulica e mandril de pinça de aperto ER.

Nota:

N.º de rotações máximo admissível 8000 rpm.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta