Bucha MicroClamp cilíndrico, C = 100 0,2-3

N.º do artigo: 302407 0,2-3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 18000 min-1
  • Estratégia de maquinagem: HSC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 18000 min-1
Estratégia de maquinagem HSC
Tolerância da haste h6
⌀ da haste d 16 mm
⌀ da área de aperto D1 0,2 mm - 3,4 mm
⌀ exterior D 19 mm
⌀ D2 12 mm
Tipo de produto Micro-bucha

Números de identificação e classificações

Número do artigo 302407 0,2-3
EAN/GTIN 4045197556837
Número do fabricante 302407 0,2-3

Descrição

Ejecución:

  • Para rotação à direita e à esquerda.
  • Concentricidade ≤ 0,005 mm.
  • Binário transmitido de 7 Nm.
  • N.º de rotações admissível 60 000 rpm.
  • Operação lateral.
  • Binário de aperto admissível 2 Nm.
  • Área de aperto 0,2 − 3,4 mm.

Volumen de suministro:

Inclui chave de aperto com cabo em T tam. 2.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta