Conjunto TRIBOS-Mini SVL cilíndrico 3

N.º do artigo: 302381 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
46 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sim
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 3
  • Estratégia de maquinagem: HSC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Refrigeração interior sim
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC
⌀ de fixação D1 3 mm
⌀ exterior D 11 mm
⌀ D2 9 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Comprimento L 100 mm
L1 24 mm
L2 22,5 mm
Tipo de produto Extensão

Números de identificação e classificações

Número do artigo 302381 3
EAN/GTIN 2050002076822

Descrição

Ejecución:

Ao utilizar as extensões SVL da TRIBOS, podem ser utilizadas ferramentas de corte padrão em vez de ferramentas especiais dispendiosas. A extensão com uma precisão de concentricidade de < 0,003 mm e um contorno de interferência fino pode ser combinada com os mais diversos mandris de aperto. As extensões TRIBOS SVL já foram testadas para utilização na tecnologia médica, relojoeira e joalharia, bem como nas indústrias automóvel e eletrónica.

Ventaja:

  • Contorno de interferência otimizado – ideal para perfuração em pontos de baixa altitude, como na construção de dispositivos.
  • Ajuste do comprimento axial – ajuste do comprimento na faixa de 0,01 mm de precisão, com uma faixa de ajuste de 10 mm.
  • Para diâmetros mais pequenos de 0,3 mm – económico para maquinação delicada sem ferramentas especiais.
  • Utilização flexível – adequado para mandris de expansão hidráulica padrão e alojamentos para pinças de aperto ER.
  • Todos os tipos de haste disponíveis no mercado podem ser tensionados (HA, HB, HE).
  • Excelente amortecimento de vibrações – Evita microrroturas, melhora a superfície da peça, protege o fuso da máquina, aumenta a vida útil da ferramenta e, consequentemente, reduz os custos.
  • Altas velocidades possíveis – até 52 000 rpm.

Función:

Os dispositivos de aperto TRIBOS SVP tornam o diâmetro de fixação em forma de polígono da extensão redondo e a haste da ferramenta pode ser inserida facilmente. Quando a pressão sobre o diâmetro de aperto diminui, este volta à sua forma poligonal e fixa a haste da ferramenta inserida com segurança de processo e precisão de repetição.

Volumen de suministro:

5 × extensão n.º 302383 (tam. à escolha), 1 × dispositivo de aperto n.º 302384 tam. 9, 1 × chave de acionamento HOLEX n.º 627501 tam. 6.

Partes opcionales:

Dispositivo de montagem TRIBOS-Mini SVP n.º 302386.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta