{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da haste d | 20 mm | |
⌀ de fixação D1 | 12 mm | |
Comprimento total L | 150 mm | |
Projeção medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 25 mm | |
L1 | 46 mm | |
Rosca M | M10×1 | |
Curso de ajuste V | 10 mm | |
Tipo de produto | Acessório para mandril hidráulico |
Número do artigo | 302375 20/12 | |
EAN/GTIN | 2050001740946 | |
Número do fabricante | 40.557.20.12.Z |