Mandril de contração 3°, SK 40 A = 120, ⌀ de fixação D1: 3mm

N.º do artigo: 302356 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 3
  • Estratégia de maquinagem: HSC

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 3 mm
Alojamento SK 40 A = 120
Norma de alojamento ISO 7388-1
Forma ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC
Projeção medida A 120 mm
⌀ exterior D 14 mm
⌀ D2 9 mm
Tipo de produto Mandril de contração

Números de identificação e classificações

Número do artigo 302356 3
EAN/GTIN 4045197762702
Número do fabricante 302356 3

Descrição

Versão:

  • Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).
  • Com RFID / perfuração Balluffchip.
  • Design extrafino (contorno de 3°).

Vantagem:

  • Especialmente na construção de ferramentas e moldes.
  • Onde são necessários contornos de interferência reduzidos.
  • Para fixação de ferramentas com tolerância de haste h6.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600308806. Chave de aperto AB n.º 308820308835. Extensões de mandril de encaixe por contração n.º 302410, tam. 12/3 e 12/4. Aparelhos de contração n.º 354210 - 304450.

Nota:

Não é possível o ajuste do comprimento!

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta