{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 12 mm | |
Alojamento | SK 40 A = 120 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Furo do canal de refrigeração | No se puede cerrar | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Projeção medida A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 35,9 mm | |
⌀ D2 | 20 mm | |
Tipo de produto | Cono de contracción térmica |
Número do artigo | 302326 12 | |
EAN/GTIN | 4045197721228 | |
Número do fabricante | 302326 12 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandril de contração estreito, com furo do canal de refrigeração 12
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
203,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
131,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ D2 | 20 mm | 26 mm |
Alojamento | SK 40 A = 120 | SK 40 extracorto |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Forma | ADB | ADB |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | HSC; HPC |
Tipo de produto | Cono de contracción térmica | Cono de contracción térmica |