Varselväst klass 3 L/XL

N.º do artigo: 302310225300L/XL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor high vis orange
Tamanho unissexo XL
Tipo de produto Chaleco de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 302310225300L/XL
EAN/GTIN 7330509418970
Número do fabricante 302310225300L/XL
Número L L00980 2866

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, punto de urdimbre, 120 g/m²

Detalles
Bolsillo de identificación retráctil
Cuello en V, Cuello con banda

Acabado
Espalda extendida

Bolsillos
Bolsillo interior para documentos
Bucle para radio

Reflejos
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional

Descripción:

  • Un chaleco ligero de alta visibilidad que es realmente visible
  • Bandas reflectantes en toda la prenda, incluidas las mangas, para asegurarse de que le ven desde todas las direcciones
  • Cremallera frontal y aberturas inteligentes en los laterales, para que pueda acceder a los bolsillos principales
  • Certificado según EN20471 Clase 3, XS/S Clase 2, lo que significa, por ejemplo
  • que el chaleco tiene mangas con reflectores

Norma:

  • Combination Certification B ->M
  • EN ISO 20471, XS/S Class 2, S/M -> Class 3

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta