Mandril de contração com furos do canal de refrigeração 18

N.º do artigo: 302308 18
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Furo do canal de refrigeração: com fecho
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 18 mm
Alojamento SK 50 A = 120
Norma de alojamento ISO 7388-1
Forma ADB
Furo do canal de refrigeração com fecho
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC; HPC
Projeção medida A 120 mm
⌀ exterior D 41 mm
⌀ D2 33 mm
Tipo de produto Mandril de contração

Números de identificação e classificações

Número do artigo 302308 18
EAN/GTIN 4062406544669
Número do fabricante 302308 18

Descrição

Ejecución:

  • Aço resistente a altas temperaturas.
  • Tam. 3−5 para HM, a partir do tam. 6 para HSS e HM.
  • Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).
  • Com RFID / perfuração Balluffchip.

Com furos do canal de refrigeração e roscas bloqueáveis.
Furos do canal de refrigeração com ⌀ de aperto D1: 3, 4 e 5 mm sem fecho.

Aplicación:

Para fixar ferramentas com haste cilíndrica em tolerância h6.
Adequado para aparelhos de contração indutivos, de contacto e de ar quente.

Partes opcionales:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600308800, chaves de aperto AB n.º 308820308835, extensões de mandril de encaixe por contração n.º 302410302419. Aparelhos de contração, acessórios n.º 354210354450, conjunto de parafusos de compensação n.º 309906 tam. 180.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Mandril de contração com furos do canal de refrigeração 18

Mandril de contração com furos do canal de refrigeração 18

sob pedido
Em stock
13 peças em stock
237,15 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
156,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
184,50 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
224,82 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ D2 33 mm 33 mm 33 mm 33 mm
Norma de alojamento ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Forma ADB ADB ADB ADB
Concentricidade ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
⌀ de fixação D1 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1 G 2,5 en 25 000 rpm G 2,5 en 25 000 rpm G 2,5 en 25 000 rpm
Tipo de produto Mandril de contração Cono de contracción térmica Cono de contracción térmica Cono de contracción térmica

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta