Mandril de contração 14

N.º do artigo: 302305 14
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Concentricidade: ≤ 3
  • Estratégia de maquinagem: HSC; HPC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 14 mm
Alojamento SK 50 A = 120
Norma de alojamento ISO 7388-1
Forma ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 en 25 000 rpm
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC; HPC
Projeção medida A 120 mm
⌀ exterior D 34 mm
⌀ D2 27 mm
Tipo de produto Cono de contracción térmica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 302305 14
EAN/GTIN 4045197288622
Número do fabricante 302305 14

Descrição

Ejecución:

  • Aço resistente a altas temperaturas.
  • Tam. 3−5 para HM, a partir do tam. 6 para HSS e HM.
  • Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).
  • Com RFID / perfuração Balluffchip.

Aplicación:

Para fixar ferramentas com haste cilíndrica em tolerância h6.
Adequado para aparelhos de contração indutivos, de contacto e de ar quente.

Partes opcionales:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600308800, chaves de aperto AB n.º 308820308835, extensões de mandril de encaixe por contração n.º 302410302419. Aparelhos de contração, acessórios n.º 354210354450, conjunto de parafusos de compensação n.º 309906 tam. 180.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Mandril de contração  14

Mandril de contração 14

sob pedido
Em stock
9 peças em stock
224,82 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
156,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
184,50 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
237,15 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Alojamento SK 50 A = 120 SK 40 A = 120 SK 40 A = 120 SK 50 A = 120
Norma de alojamento ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Forma ADB ADB ADB ADB
Concentricidade ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
⌀ de fixação D1 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 en 25 000 rpm G 2,5 en 25 000 rpm G 2,5 en 25 000 rpm G 2,5 a 25000 min-1
Estratégia de maquinagem HSC; HPC HSC; HPC HSC; HPC HSC; HPC

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta