{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 25 mm | |
Alojamento | SK 50 curto | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Furo do canal de refrigeração | com fecho | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Projeção medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Tipo de produto | Mandril de contração |
Número do artigo | 302292 25 | |
EAN/GTIN | 4045197288561 | |
Número do fabricante | 302292 25 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de contração com furos do canal de refrigeração 25
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
206,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
115,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
146,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
174,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ D2 | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Projeção medida A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ exterior D | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de fixação D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 |
Tipo de produto | Mandril de contração | Mandril de contração | Mandril de contração | Mandril de contração |