{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 12 mm | |
Alojamento | SK 50 curto | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Furo do canal de refrigeração | com fecho | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC; HSC | |
Projeção medida A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Tipo de produto | Mandril de contração |
Número do artigo | 302287 12 | |
EAN/GTIN | 4045197945525 | |
Número do fabricante | 302287 12 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Mandril de contração com 4 furos do canal de refrigeração, niquelados 12
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
236,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
144,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
163,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ D2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Alojamento | SK 50 curto | SK 30 curto | SK 40 corto |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Projeção medida A | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Estratégia de maquinagem | HPC; HSC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Tipo de produto | Mandril de contração | Mandril de contração | Cono de contracción térmica |