Llave dinamométrica tipo 8801 3/4 ″200-800Nm

N.º do artigo: 3022862
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
binário máximo 800 Nm
Quadrado de acionamento 3/4 polegada
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3022862
EAN/GTIN 4010886950234
Número do fabricante 3022862
Número L L60160 5430

Descrição

Descrição:

Apriete de tornillo controlado en el rango de 150-1000 N·m
Sector industrial y del automóvil (coches, vehículos utilitarios)
Ejecución:
Atornillador dinamométrico ajustable, con escala
Accionamiento de cuadradillo de 3/4″ con función de carraca integrada
Apta para apretar a derecha e izquierda, gracias a su cuadradillo pasante
Precisión de desencadenamiento: +/-4% de tolerancia del valor ajustado
Según DIN EN ISO 6789, derivable a las normas nacionales supeditadas
Mecanismo de rotura (el vástago tubular se dobla) como señal de desencadenamiento. La señal es perceptible y visible, y hace que apretar demasiado pase a ser improbable
Escala doble en N·m y lbf·ft
Doble escala en N-m y lbf-ft
Suministro:
Llave dinamométrica Typ 88 KNICKER
Certificado de prueba según DIN EN ISO 6789
Entrega en un robusto estuche de plástico

Característica:

  • Tipo de accionamiento: Junta cuadrada pasante
  • accionamiento cuadrado [métrico]: 20 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 3/4″
  • Número de dientes: 36
  • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
  • Almacenamiento: Caja de plástico
  • Mecanismo de desbloqueo: Liberación longitudinal
  • Par de apriete (mín.) [lbf ft] [Nm: 150 lbf ft
  • Par de apriete (mín.) [Nm]: 200 Nm
  • Par de apriete (máx.) [lbf ft] [Nm: 600 lbf ft
  • Par de apriete (máx.) [Nm]: 800 Nm
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Mantenimiento
  • Anchura total [mm]: 95 mm
  • Altura total [mm]: 55 mm
  • Longitud total [mm]: 1.250 mm
  • Material: Construcción tubular de acero
  • Precisión: +/- 4 %
  • Ángulo de giro hacia atrás: 10 °
  • Fusible Salida cuadrada: Bloqueo de pasador
  • División de escala [lbf ft]: 10 lbf ft
  • División de escala [Nm]: 20 Nm
  • Tipo de escala: Doble
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Ajuste fijo: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automóvil
    • Industrial
    • Construcción y comercial
    • Consumidor
    • Militar
    • Mecánica
    • Utilidad
    • Servicios
    • Ferrocarril
    • Agricultura
    • Petróleo y gas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta