{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 10 mm | |
Alojamento | SK 40 A = 120 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Furo do canal de refrigeração | com fecho | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Projeção medida A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Tipo de produto | Mandril de contração |
Número do artigo | 302261 10 | |
EAN/GTIN | 4062406786922 | |
Número do fabricante | 302261 10 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de contração com 4 furos do canal de refrigeração, niquelados 10
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
191,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
52 peças em stock
156,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
94 peças em stock
264,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
223 peças em stock
203,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ D2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Projeção medida A | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
⌀ exterior D | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de fixação D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |