Mandril de contração com furos do canal de refrigeração 20

N.º do artigo: 302257 20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Furo do canal de refrigeração: se puede cerrar
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Concentricidade: ≤ 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 20 mm
Alojamento SK 40 A = 120
Norma de alojamento ISO 7388-1
Forma ADB
Furo do canal de refrigeração se puede cerrar
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 en 25 000 rpm
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC; HPC
Projeção medida A 120 mm
⌀ exterior D 41,2 mm
⌀ D2 33 mm
Tipo de produto Cono de contracción térmica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 302257 20
EAN/GTIN 4045197467775
Número do fabricante 302257 20

Descrição

Ejecución:

  • Aço resistente a altas temperaturas.
  • Tam. 3−5 para HM, a partir do tam. 6 para HSS e HM.
  • Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).
  • Com RFID / perfuração Balluffchip.

Com furos do canal de refrigeração e roscas bloqueáveis.
Furos do canal de refrigeração com ⌀ de aperto D1: 3, 4 e 5 mm sem fecho.

Aplicación:

Para fixar ferramentas com haste cilíndrica em tolerância h6.
Adequado para aparelhos de contração indutivos, de contacto e de ar quente.

Partes opcionales:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600308800, chaves de aperto AB n.º 308820308835, extensões de mandril de encaixe por contração n.º 302410302419. Aparelhos de contração, acessórios n.º 354210354450, conjunto de parafusos de compensação n.º 309906 tam. 180.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Mandril de contração com furos do canal de refrigeração 20

Mandril de contração com furos do canal de refrigeração 20

sob pedido
Em stock
8 peças em stock
184,50 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
156,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
224,82 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
237,15 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
191,62 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ D2 33 mm 33 mm 33 mm 33 mm 33 mm
Alojamento SK 40 A = 120 SK 40 A = 120 SK 50 A = 120 SK 50 A = 120 SK 40 A = 120
⌀ exterior D 41,2 mm 42 mm 41 mm 41 mm 42 mm
Concentricidade ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 en 25 000 rpm G 2,5 en 25 000 rpm G 2,5 en 25 000 rpm G 2,5 a 25000 min-1 G 2,5 a 25000 min-1
Estratégia de maquinagem HSC; HPC HSC; HPC HSC; HPC HSC; HPC HSC; HPC
Tipo de produto Cono de contracción térmica Cono de contracción térmica Cono de contracción térmica Mandril de contração Mandril de contração

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta