{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 4 mm | |
Alojamento | SK 40 corto | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Projeção medida A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 22 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
Tipo de produto | Cono de contracción térmica |
Número do artigo | 302251 4 | |
EAN/GTIN | 2050001689535 | |
Número do fabricante | 15.306.40.04.Z |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandril de contração 4
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
187,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
170,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ D2 | 15 mm | 15 mm |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Projeção medida A | 80 mm | 80 mm |
⌀ exterior D | 22 mm | 22 mm |
Forma | ADB | ADB |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Tipo de produto | Cono de contracción térmica | Cono de contracción térmica |