{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 8 mm | |
Alojamento | SK 40 curto | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Projeção medida A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Tipo de produto | Mandril de contração |
Número do artigo | 302235 8 | |
EAN/GTIN | 4045197288301 | |
Número do fabricante | 302235 8 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de contração 8
sob pedido
Em stock
238 peças em stock
115,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
174,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
144,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ D2 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ exterior D | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de fixação D1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |