Mandril de contração com furos do canal de refrigeração, SK 40 ultracurto, ⌀ de fixação D1: 20mm

N.º do artigo: 302230 20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Furo do canal de refrigeração: com fecho
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 20 mm
Alojamento SK 40 ultracurto
Norma de alojamento ISO 7388-1
Forma ADB
Furo do canal de refrigeração com fecho
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC; HPC
Projeção medida A 65 mm
⌀ exterior D 43 mm
⌀ D2 35 mm
Tipo de produto Mandril de contração

Números de identificação e classificações

Número do artigo 302230 20
EAN/GTIN 4045197467683
Número do fabricante 302230 20

Descrição

Versão:

  • Aço resistente a altas temperaturas.
  • Tam. 3−5 para HM, a partir do tam. 6 para HSS e HM.
  • Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).
  • Com RFID / perfuração Balluffchip.

Design ultra curto, para maior estabilidade e rigidez de vibração.
Com furos do canal de refrigeração e roscas bloqueáveis.
Furos do canal de refrigeração com ⌀ de aperto D1: 3, 4 e 5 mm sem fecho.
Isto melhora a vida útil da ferramenta e a qualidade da superfície. Sem parafuso de ajuste de comprimento.

Vantagem:

Para fixar ferramentas com haste cilíndrica em tolerância h6.
Adequado para aparelhos de contração indutivos, de contacto e de ar quente.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600308800, chaves de aperto AB n.º 308820308835, extensões de mandril de encaixe por contração n.º 302410302419. Aparelhos de contração, acessórios n.º 354210354450, conjunto de parafusos de compensação n.º 309906 tam. 180.

Nota:

Não é possível ajustar o comprimento.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta