{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 12 mm | |
Alojamento | SK 50 A = 160 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Furo do canal de refrigeração | com fecho | |
Refrigeração interior | sim | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC; HSC | |
Oscilação | amortecido | |
Projeção medida A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
⌀ D3 | 80 mm | |
L2 | 75,9 mm | |
Tipo de produto | Mandril de contração |
Número do artigo | 302216 12 | |
EAN/GTIN | 4062406545567 | |
Número do fabricante | 302216 12 |