Desempenho do mandril de expansão hidráulico Master Chuck 32

N.º do artigo: 302195 32
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Refrigeração interior: sim
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 32 mm
Alojamento SK 40 curto
Norma de alojamento ISO 7388-1
Forma ADB
Refrigeração interior sim
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HPC; HSC
Projeção medida A 115 mm
⌀ D2 58,5 mm
⌀ exterior D 62,5 mm
L3 51 mm
Furo Balluffchip sim
Tipo de produto Mandril de expansão hidráulico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 302195 32
EAN/GTIN 4067263108283
Número do fabricante 302195 32

Descrição

Ejecución:

  • Especialmente indicado para aplicação de fresagem altamente dinâmica.
  • Contorno exterior otimizado por FEM (método de elementos finitos) -> Robustez graças à máxima rigidez, maior vida útil da ferramenta, maior volume de remoção de material, adequado para todas as estratégias de maquinagem.
  • Com RFID / perfuração Balluff-Chip.
  • Ajuste do comprimento axial, curso de 10 mm.
  • Uso de buchas redutoras possível.
  • Resistente à temperatura até 170 °C durante 4 horas.
  • Até 10x mais processos de aperto possíveis, em comparação com um mandril de expansão hidráulica padrão.
  • Muito baixo binário de aperto do parafuso de aperto - fácil manuseamento.
  • Novo sistema de fixação de expansão hidráulica patenteado - concentricidade premium fiável e duradoura.

Aplicación:

Universalmente concebido para operações de desbaste e acabamento. Para fixação de ferramentas com tolerância de haste h6.

Volumen de suministro:

Inclui chave sextavada com cabo em T.

Partes opcionales:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600308806, chaves de aperto AB n.º 308820308835, buchas redutoras n.º 302135302187.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta