Manga redutora fendida com refrigeração 8

N.º do artigo: 302177 8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
20 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 8 mm
⌀ D 32 mm
Comprimento total L 62,5 mm
Concentricidade do sistema 5 µm
Tipo de produto Bucha redutora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 302177 8
EAN/GTIN 4060576155081

Descrição

Ejecución:

Com ranhuras para canais de refrigeração.

Aplicación:

  • Para perfuração, mandrilagem, fresagem e retificação de ferramentas.
  • Flexibilidade máxima através da redução do diâmetro de fixação.
  • O binário mais alto garante um maior volume de corte em comparação com a fixação direta.
  • Precisão de escoamento ± 5 µm (precisão do sistema a 3×D).
  • Precisão de concentricidade ± 2 µm (para bucha redutora).
  • Pode ser usado em todos os mandris de expansão hidráulica disponíveis no mercado.

Idóneo para:

Mandril de expansão hidráulico com ⌀ de aperto 32 mm.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Manga redutora fendida com refrigeração 8

Manga redutora fendida com refrigeração 8

sob pedido
Em stock
20 peças em stock
122,69 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
129,45 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ D 32 mm 32 mm
Comprimento total L 62,5 mm 63,5 mm
Concentricidade do sistema 5 µm 5 µm
⌀ de fixação D1 8 mm 8 mm
Tipo de produto Bucha redutora Bucha redutora

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta