Manga redutora fendida vedado 8

N.º do artigo: 302140 8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 8 mm
⌀ exterior 12 mm
⌀ D 12 mm
Concentricidade do sistema 5 µm
Tipo de produto Bucha redutora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 302140 8
EAN/GTIN 4019208193182

Descrição

Ejecución:

Vedado (tampões de borracha).

Aplicación:

  • Para perfuração, mandrilagem, fresagem e retificação de ferramentas.
  • Maior flexibilidade devido à redução do diâmetro de fixação.
  • O binário elevado garante um maior volume de corte do que com a fixação direta.
  • Precisão de escoamento ±5 µm (precisão do sistema a 3×D).
  • Precisão de concentricidade ±2 µm (para bucha redutora).
  • Pode ser usado em todos os mandris de expansão hidráulica disponíveis no mercado.

Partes opcionales:

Limpador cilíndrico n.º 343720.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta