{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 16 mm | |
Alojamento | SK 40 A = 80 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC; HSC | |
Projeção medida A | 80 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
⌀ D3 | 28,2 mm | |
⌀ exterior D | 49,5 mm | |
L2 | 40 mm | |
Furo Balluffchip | sim | |
Tipo de produto | Mandril de expansão hidráulico |
Número do artigo | 302089 16 | |
EAN/GTIN | 4062406114855 | |
Número do fabricante | 302089 16 |