{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 10 mm | |
Alojamento | SK 40 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Refrigeração interior | sí, con máx. 80 bar | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 20000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Projeção medida A | 110 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
⌀ exterior D | 49,5 mm | |
Comprimento útil L1 | 91 mm | |
L2 | 31 mm | |
Curso de ajuste V | 10 mm | |
Peso | 1,3 kg | |
Rosca M | M8×1 | |
Tipo de produto | Cono de expansión hidráulica |
Número do artigo | 302085 10 | |
EAN/GTIN | 4045197146168 | |
Número do fabricante | 302085 10 |