{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 12 mm | |
Alojamento | SK 50 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Refrigeração interior | sim, com 80 bar máx. | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 15000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Projeção medida A | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
⌀ exterior D | 49,5 mm | |
Comprimento útil L1 | 61,5 mm | |
L2 | 40 mm | |
Curso de ajuste V | 10 mm | |
Rosca M | M10×1 | |
casquilho redutor adequado | 302140; 302135 | |
Tipo de produto | Mandril de expansão hidráulico |
Número do artigo | 302058 12 | |
EAN/GTIN | 4045197830333 | |
Número do fabricante | 302058 12 |