{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 20 mm | |
Alojamento | SK 50 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Refrigeração interior | sim, com 80 bar máx. | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Projeção medida A | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
⌀ exterior D | 49,5 mm | |
Comprimento útil L1 | 61,5 mm | |
L2 | 34 mm | |
Curso de ajuste V | 10 mm | |
Rosca M | M16×1 | |
casquilho redutor adequado | 302160; 302165; 302155; 302150 | |
Tipo de produto | Mandril de expansão hidráulico |
Número do artigo | 302053 20 | |
EAN/GTIN | 4062406544409 | |
Número do fabricante | 302053 20 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Mandril de expansão hidráulica BASIC curto, estreito, forma ADB 20
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
389,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
321,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
52 peças em stock
254,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ D2 | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
⌀ exterior D | 49,5 mm | 49,5 mm | 49,5 mm |
Forma | ADB | ADB | ADB |
Rosca M | M16×1 | M16×1 | M16×1 |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 |
Tipo de produto | Mandril de expansão hidráulico | Mandril de expansão hidráulico | Mandril de expansão hidráulico |