{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 32 mm | |
Alojamento | SK 40 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Refrigeração interior | sim, com 80 bar máx. | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Projeção medida A | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 63 mm | |
⌀ exterior D | 73 mm | |
Comprimento útil L1 | 61,5 mm | |
L2 | 25,5 mm | |
Curso de ajuste V | 10 mm | |
Rosca M | M16×1 | |
Tipo de produto | Mandril de expansão hidráulico |
Número do artigo | 302043 32 | |
EAN/GTIN | 4062406544379 | |
Número do fabricante | 302043 32 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Mandril de expansão hidráulico BASIC curto, estreito, forma ADB 32
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
294,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
365,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ D2 | 63 mm | 63 mm |
⌀ exterior D | 73 mm | 70 mm |
Rosca M | M16×1 | M16×1 |
Refrigeração interior | sim, com 80 bar máx. | sim, com 80 bar máx. |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de fixação D1 | 32 mm | 32 mm |
Tipo de produto | Mandril de expansão hidráulico | Mandril de expansão hidráulico |