Mandril de expansão hidráulico curto, versão HT 12

N.º do artigo: 302029 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 3
  • Estratégia de maquinagem: HSC; HPC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 12 mm
Alojamento SK 50
Norma de alojamento ISO 7388-1
Forma ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC; HPC
Projeção medida A 50 mm
⌀ exterior D 42 mm
Comprimento útil L1 31 mm
casquilho redutor adequado 302140; 302135
Tipo de produto Mandril de expansão hidráulico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 302029 12
EAN/GTIN 4045197586940
Número do fabricante 302029 12

Descrição

Ejecución:

  • Rigidez geral muito elevada devido ao design otimizado.
  • Com RFID / perfuração Balluff-Chip.
  • Ajuste axial do comprimento (curso de ajuste 10 mm) possível.
  • Flexível graças à utilização de buchas intermédias.

Aplicación:

  • Para perfuração, mandrilagem e para maquinagem leve e pesada durante a fresagem.
  • Os binários transmissíveis mais elevados de 550 Nm, versão HT (High Torque).
  • Propriedades de amortecimento ideais, proporcionando assim uma superfície ideal da peça, aumento da vida útil e proteção do fuso.

Partes opcionales:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600308806, chaves de aperto AB n.º 308820308835, buchas redutoras n.º 302135302187.

Nota:

V = Curso de ajuste máximo!
Atenção para ferramentas longas e processamento TPC.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta