{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 20 mm | |
Alojamento | SK 40 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Refrigeração interior | sim, com 80 bar máx. | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 15000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Projeção medida A | 64,5 mm | |
⌀ exterior D | 49,5 mm | |
Comprimento útil L1 | 42 mm | |
casquilho redutor adequado | 302160; 302165; 302155; 302150 | |
Tipo de produto | Mandril de expansão hidráulico |
Número do artigo | 302005 20 | |
EAN/GTIN | 4045197146069 | |
Número do fabricante | 302005 20 |