3/8″ Llave de vaso XZN M12

N.º do artigo: 3020-100 M12
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3020-100 M12
EAN/GTIN 4991644038732
Número do fabricante 3020-100 M12
Número L L60050 5350

Descrição

Descrição:

Longitud: 100 mm
Dimensión D2: 20 mm
Altura: 73,5 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
M12
XZN
Superficie: cromado + fosfatado de zinc
Material: Cromo Molibdeno + Acero especial para brocas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta