Estribos de inserción

N.º do artigo: 3016
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 3016
EAN/GTIN 4017976020181
Número do fabricante 3016

Descrição

Ejecución:

equipo

Descripción:

Soportes de inserción para los carros de placas fetra 4465 + 4465-1, así como para los soportes de tableros 4365. Los soportes se insertan simplemente en las aberturas (agujeros) previstas para ellos. Esto significa que pueden ser reposicionados en cualquier momento sin herramientas. Al hacer el pedido, rogamos que se asegure de que la longitud correcta y la altura deseada coincidan con el carro de placas.

Característica:

Longitud total (mm): 1600
Altura total (mm): 300

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta