Punta de palpado 1,2 / 75 / d: 4, vástago de acero

N.º do artigo: 3015919
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Equipo de alturas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3015919
EAN/GTIN 4059192001308
Número do fabricante 3015919
Número L L40100 40

Descrição

Descripción:

  • T 1,2/75 aguja/punta, d = 1,2 mm, l = 75 mm, ls = 15,5 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Punta de palpador
  • Tipo de producto: T 1,2/75
  • Nombre del grupo de productos: Medidores de altura
  • Nombre del grupo de productos: Digimar
  • Dimensión l en mm: 75 mm
  • Dimensión ls en mm: 15.5 mm
  • Dimensión d en mm: 1.2 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta