{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área de aperto | 2,5 mm - 16 mm | |
Alojamento | SK 40 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 15000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 50 µm | |
binário de aperto máximo Md máx. | ≤ 14 Nm | |
Projeção medida A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Chave de aperto Torx® sobressalente n.º 625220 | TX25 | |
Furo Balluffchip | sim | |
Tipo de produto | Mandril curto |
Número do artigo | 301565 2,5-16 | |
EAN/GTIN | 4045197931818 | |
Número do fabricante | 301565 2,5-16 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Mandril curto Forma A 2,5-16
sob pedido
Em stock
119 peças em stock
247,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
334,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | SK 40 | SK 50 |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Projeção medida A | 80 mm | 80 mm |
⌀ exterior D | 50 mm | 50 mm |
Forma | A | A |
Área de aperto | 2,5 mm - 16 mm | 2,5 mm - 16 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 15000 min-1 | G 6,3 a 15000 min-1 |