Mandril curto Forma ADB 0,5-16

N.º do artigo: 301467 0,5-16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
22 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Área de aperto Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Refrigeração interior: sim, com 50 bar máx.
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 18000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 20

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Área de aperto 0,5 mm - 16 mm
Alojamento SK 50
Norma de alojamento ISO 7388-1
Forma ADB
Refrigeração interior sim, com 50 bar máx.
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 18000 min-1
Concentricidade ≤ 20 µm
binário de aperto máximo Md máx. ≤ 14 Nm
Modelo Standard
Projeção medida A 106 mm
⌀ exterior D 57 mm
Chave de aperto sobresselente n.º 627425 SW 6
Tipo de produto Mandril curto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 301467 0,5-16
EAN/GTIN 4045197573414
Número do fabricante 301467 0,5-16

Descrição

Ejecución:

Para rotação à direita e à esquerda.
Com perfuração Balluff/RFID-Chip. Erro máximo de concentricidade ≤ 20 µm.
Jateado com esferas de vidro.

Volumen de suministro:

Inclui chave de aperto com cabo em T.

Partes opcionales:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600308806, chaves de aperto AB n.º 308820308835.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta